曜日別特売
SY3440-6D-01 S Series(SY3440) SMC 43168965

S Series(SY3440)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12管接続口径1/8 サブプレート付切換方式3位置エキゾーストセンタ注文コード43168965品番SY3440-6D-01
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法DIN形ターミナルY:コネクタ付ポート数5管接続口径1/8 サブプレート付使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする