大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1400個)
1箱(1400個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M8
M5
M6
長さ(mm)
16
16
16
20
10
18
6
7
8
5
14
15
12
4
25
75
50
55
60
40
45
65
70
35
32
13
30
22
28
38
33
24
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
1.25
0.8
1
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
43169892
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
3.0
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5