SMC
S Series(SY3440T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(H) グロメット
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43170286
品番
SY3440T-5HZ-01
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(H) グロメット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード