曜日別特売

S Series(SY3440T)

S Series(SY3440T) - SMCS Series(SY3440T) - SMCS Series(SY3440T) - SMCS Series(SY3440T) - SMCS Series(SY3440T) - SMCS Series(SY3440T) - SMCS Series(SY3440T) - SMCS Series(SY3440T) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43170146SY3440T-5LNZD(5) DC24V-(LN) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170164SY3440T-5MNZ(5) DC24V-(MN) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170182SY3440T-5LNZE(5) DC24V-(LN) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170207SY3440T-5LOZE(5) DC24V-(LO) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170225SY3440T-5GZ-01(5) DC24V(-) Rc(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170243SY3440T-5MNZ-01(5) DC24V(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170268SY3440T-5MNZD-01(5) DC24V(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170286SY3440T-5HZ-01(5) DC24V(-) Rc(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170304SY3440T-5MZE-01(5) DC24V(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170313SY3440T-6HZ-01(6) DC12V(-) Rc(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223045SY3440T-5MZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223054SY3440T-5MZD(5) DC24-(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする