色張地:ディムグレー、脚:ブラック座面高さ(mm)385本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)695×750×800本体質量(kg)17.1材質背:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、座:(芯材)成形合板(クッション)ポリウレタンフォーム、肘:(芯材)ポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム、脚:(脚羽根)アルミダイカスト、粉体塗装質量(kg)17.1機能背もたれロッキング、背座回転、低床薄型キャスター保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×750×800肘高さ(mm)570座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×465グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付