色天板:ブラウン、ベースカラー:ライトグレー、アクセントカラー:ディムグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×890×1250座面高さ(mm)380材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ウール、ポリエステル、脚:ブナ(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、天板:オーク突板(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、パネル:イエローポプラ材、ラワン合板、不織綿質量(kg)40.5耐荷重(kg)1席当たり:約80、天板:約20電源コード(m)1.5機能床傾斜調整範囲18mm、2口コンセント(合計1200Wまで使用可能)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×890×1250肘高さ(mm)625座面寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500グリーン購入法適合天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)作業面:482×272(肘部除く)サービス分類組立・設置・取付