SMC
S Series(SY3A00B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) 24 DC
(5) 24 DC
(6) 12 DC
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
(R) サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43173296
品番
SY3A00B-5NZF1-K-NA
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
マイナスコモン
マニュアル
(F) スライド形ロック式
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。