SMC
S Series(SY3A0R)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43173716
品番
SY3A0R-5Z1-NA
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
プラスコモン
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類
(0)ベース配管形
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。