曜日別特売
SY3A0R-5UF1-NA-NA S Series(SY3A0R) SMC 43173768

S Series(SY3A0R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43173768品番SY3A0R-5UF1-NA-NA
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様無極性コイル(-)標準マニュアル(F)スライド形ロック式バルブ配管種類(0)ベース配管形
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする