SY3A30B-5NZ1-M5-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30B) SMC 43174048

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43174048品番SY3A30B-5NZ1-M5-NA
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-) M Thread使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする