SMC
S Series(SY3A3R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43174267
品番
SY3A3R-51-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コモン仕様
無極性
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
3
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
コイル
(-)標準
バルブ配管種類
(3)上配管形
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。