大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M4
M6
長さ(mm)
9
12
9
10
8
5
6
40
45
20
35
14
15
16
18
30
22
25
28
ねじピッチ
0.7
0.7
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43183761
品番
M4×9
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
9
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7