曜日別特売
M2.5×8 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43185877

(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(2200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(7000個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)8
8
20
21
12
18
9
10
14
16
15
5
6
40
45
65
70
35
30
4
22
25
7
50
ねじピッチ0.45
内容量1箱(2500個)注文コード43185877品番M2.5×8
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)8材質十字穴番号1種類I=4(SW+ISO小形W組込)寸法a(mm)2.7座金外径×厚さ(mm)5×0.5表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)4.8寸法K(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする