大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(1600個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(8000個)
1箱(900個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M4
M2.5
M4
M6
M2
M2.3
長さ(mm)
22
20
8
10
35
12
18
30
5
4
25
3
6
14
16
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43187365
品番
M4×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
22
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
色
黒
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7