大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(8000個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M6
M2.5
M4
M6
M2
長さ(mm)
35
20
14
12
10
8
6
35
18
30
16
25
5
3
4
ねじピッチ
1
0.45
0.7
1
0.4
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43187672
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
35
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
11.5×1.6
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5