大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(8000個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M6
M2.5
M4
M6
M2
長さ(mm)
15
20
14
12
10
8
6
35
18
30
16
25
5
3
4
ねじピッチ
1
0.45
0.7
1
0.4
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43187751
品番
M6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
11.5×1.6
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5