曜日別特売
M4×5 (+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43187977

(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1800個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)5
内容量1箱(1800個)注文コード43187977品番M4×5
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM4長さ(mm)5頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ0.7十字穴番号2種類IK=1(ISO小形W組込)座金外径×厚さ(mm)8×0.8寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2337:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする