大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(450個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(600個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
8
14
12
10
8
6
35
18
20
30
16
25
ねじピッチ
1
0.7
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
43188607
品番
M6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
11.5×1.6
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5