大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(8000個)
1箱(900個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M2.5
M6
M2
M4
長さ(mm)
30
20
14
10
35
12
18
30
25
5
4
3
6
8
16
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43189011
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
30
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
11.5×1.6
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5