曜日別特売
M2.5×14 (+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 43189273

(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)14
ねじピッチ0.45
内容量1箱(2000個)注文コード43189273品番M2.5×14
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)14材質十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)座金外径×厚さ(mm)5×0.5表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込寸法K(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする