大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(8000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M2.3
M2.5
M4
M6
M2
長さ(mm)
6
20
14
12
10
8
6
35
18
30
16
25
5
3
4
ねじピッチ
0.4
0.45
0.7
1
0.4
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43189413
品番
M2.3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
4.6×0.5
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4