大阪魂
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(8000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M4
M6
M2
長さ(mm)
15
20
14
12
10
8
5
6
35
18
30
16
25
3
4
ねじピッチ
0.45
0.45
0.7
1
0.4
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43189614
品番
M2.5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
5×0.5
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5