大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M4
M2.6
M3
M5
長さ(mm)
20
12
15
6
5
30
25
8
10
18
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43190917
品番
M4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法dt(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。