大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
5
6
12
8
10
18
15
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43190987
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
種類
LI=2(内歯W組込)
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
寸法dt(Φmm)
5.8