曜日別特売
M4×8 (+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 43191303

(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1600個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1600個)注文コード43191303品番M4×8
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)8材質十字穴番号2種類LI=2(内歯W組込)寸法a(mm)2.3表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法dt(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする