大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M4
M2.6
M3
M5
長さ(mm)
15
15
10
12
8
6
5
30
25
18
ねじピッチ
0.5
0.7
0.45
0.5
0.8
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43191337
品番
M3×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
寸法a(mm)
1.9
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法dt(Φmm)
6.5