大阪魂
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
M4
M2.6
M3
M5
長さ(mm)
12
15
10
12
8
6
5
30
25
18
ねじピッチ
0.8
0.7
0.45
0.5
0.8
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43191766
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
寸法a(mm)
2.8
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
寸法dt(Φmm)
10