大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M3
M3.5
M4
M5
M6
M2.6
長さ(mm)
6
6
8
10
18
12
15
20
35
40
25
16
14
4
5
30
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43192913
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
寸法dk1(Φmm)
5.8