大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
M4
M2.6
M3
M3.5
M6
M5
M2
長さ(mm)
20
15
16
12
18
10
6
14
8
35
30
40
25
20
4
5
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43193324
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法dk1(Φmm)
8.5