大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M4
M3
M2.6
M3.5
M6
M5
M2
長さ(mm)
16
15
16
10
12
14
20
18
8
6
5
4
35
30
40
25
ねじピッチ
0.5
0.7
0.5
0.45
0.6
1
0.8
0.4
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43193482
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
1.9
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
6.5