大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M2.6
M4
M3
M2.6
M3.5
M6
M5
M2
長さ(mm)
5
15
16
10
12
14
20
18
8
6
5
4
35
30
40
25
ねじピッチ
0.45
0.7
0.5
0.45
0.6
1
0.8
0.4
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43193604
品番
M2.6×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
LO=2(外歯W組込)
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
寸法dk1(Φmm)
5.8