大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込) 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M5
M6
M4
長さ(mm)
70
70
75
60
65
55
ねじピッチ
0.7
0.8
1
0.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43195232
品番
M4×70
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
70
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7