大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
注文コード
43195266
品番
M5×65
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
65
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。