曜日別特売
SY5140R-6FU S Series(SY5140R) SMC 43198295

S Series(SY5140R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43198295品番SY5140R-6FU
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線規格(-) なしポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする