SMC
S Series(SY5140T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43199065
品番
SY5140T-5GZ-X90
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(G) グロメット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード