大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M6
M5
M4
長さ(mm)
65
70
85
60
65
75
55
52
ねじピッチ
1
1
0.8
0.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43204497
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
65
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5