大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M6
M5
M4
長さ(mm)
80
70
60
65
75
80
ねじピッチ
0.8
1
0.8
0.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43205014
品番
M5×80
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
80
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9