大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(1200個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(1600個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M8
M6
長さ(mm)
16
16
16
15
9
10
26
6
50
22
24
25
12
14
45
40
20
35
18
7
30
5
11
4
38
32
28
43
8
36
23
42
27
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1.25
1
全99種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43211226
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.4
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5