SMC
S Series(SY5240T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
(LN) L形プラグコネクタ
(G) グロメット
(MO) M形プラグコネクタ
(MN) M形プラグコネクタ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43214562
品番
SY5240T-5LNZD
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(-) なし
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード