曜日別特売
SY5240T-5MOZD-02 S Series(SY5240T) SMC 43214614

S Series(SY5240T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43214614品番SY5240T-5MOZD-02
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする