大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(1600個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(1200個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(1800個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(2500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M8
M6
長さ(mm)
8
8
8
7
26
20
15
16
6
50
22
24
25
14
11
12
45
40
9
10
35
18
30
4.5
5
4
38
32
33
28
23
27
ねじピッチ
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1.25
1
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43217081
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7