大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1300個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(5500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(7000個)
1箱(700個)
1箱(8000個)
1箱(9000個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
M6
M3.5
M5
M8
M2.6
M2.5
M2.3
M2
長さ(mm)
18
18
18
20
6
8
10
12
16
70
85
60
65
75
55
26
15
50
22
24
25
14
11
45
40
9
35
7
30
4.5
5
4
38
32
33
28
43
36
23
42
3
27
全171種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43221376
品番
M2.6×18
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4.8
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5