曜日別特売
SY5340RT-5LNZD-02 S Series(SY5340RT) SMC 43224642

S Series(SY5340RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24V
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43224642品番SY5340RT-5LNZD-02
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なしポート数5使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする