大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M6
M5
M4
長さ(mm)
70
70
75
65
60
55
ねじピッチ
1
1
0.8
0.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43226312
品番
M6×70
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
6.3
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5