大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M3
M2.6
M5
M4
長さ(mm)
12
7
8
4
6
16
12
10
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43235166
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンコート
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43235166
M4×12
43244056
M4×12
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂
1箱(900個)
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました