曜日別特売
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210

 

CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210
CFJ22-MY 自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY サンケイ 43236210

自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
色(張地)ブラック
内容量1脚注文コード43236210品番CFJ22-MY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

独自設計の快適シートS-fitと超厚張りの座がプレミアムな座り心地を実現する、ワントーンの折りたたみ椅子。
折りたためばコンパクトになって自立し、空間を有効活用できます。
【快適シートS-fitとは】
座面内部に施した樹脂スリット枠と伸縮性のある布バネの一体成型による相乗効果で、優しいフィット感と前ズレを防ぐ理想的な着座姿勢の維持を実現します。(特許第5597110号)

色(張地)ブラック座面高さ(mm)448本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)462×560×785質量(kg)5.4フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構張地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×560×785折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×195×958グリーン購入法適合背タイプポリプロピレン樹脂成型品座タイプポリプロピレン樹脂成型品 ウレタンフォーム ポリエステルメッシュ
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

折りたたみチェア CFJ22シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする