曜日別特売
CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499

 

CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499
CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499
CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499
CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499
CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499
CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499
CM102-MYC キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC サンケイ 43236499

キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚
ブラック
内容量1脚注文コード43236499品番CM102-MYC
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワントーンのカラーリングが空間に映える、キャスター付きミーティングチェア。
3Dコアとウレタンフォームにより快適な座り心地を実現しております。
キャスターはデザイン性と機能性を両立した、コンパクトなΦ40キャスターを採用しております。

幅(mm)528ブラック高さ(mm)773奥行(mm)428キャスターあり張地肘掛なしキャスター径(Φmm)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×428×773座高(mm)450材質(脚)Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪スタッキング4脚まで可メモ台なし色(座面)ブラック
注意
※4脚までスタッキング可能ですが、長時間スタッキングしていると座面に跡がつく可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
全国数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
全国数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
全国数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
全国数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,500/税込14,850
全国数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)16,200/税込17,820
全国数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)18,900/税込20,790
全国数量29~32までのご注文(同一注文コードにつき)21,600/税込23,760
全国数量33~36までのご注文(同一注文コードにつき)24,300/税込26,730
全国数量37~40までのご注文(同一注文コードにつき)27,000/税込29,700
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)29,700/税込32,670
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
北海道地方数量29~32までのご注文(同一注文コードにつき)32,000/税込35,200
北海道地方数量33~36までのご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量37~40までのご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)44,000/税込48,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミーティングチェア CM102シリーズ/SANKEI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする