サンケイ
キャスター付きミーティングチェア CM353-MYC 布張り
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1箱(2脚)
1脚
1箱(2脚)
色(張地)
パウダーピンク
セージ
ベージュ
パウダーピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
43236788
品番
CM353-MYC
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
背もたれの合板とブラックフレームがアクセントの、あらゆる空間になじむキャスター付きミーティングチェア。
色(張地)
パウダーピンク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
498×535×766
座面高さ(mm)
430
本体質量(kg)
5.2
質量(kg)
5.2
フレーム
Φ25.4/22.2スチールパイプ・粉体塗装
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×535×766
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板
座タイプ
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません