曜日別特売
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236815

 

CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236815
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236815
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236815
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236815
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236815

ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1脚
色(張地)ライトイエロー
内容量1脚注文コード43236815品番CM353-MX
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

背もたれの合板とブラックフレームがアクセントの、あらゆる空間になじむミーティングチェア。

色(張地)ライトイエロー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×535×766座面高さ(mm)430本体質量(kg)5.2質量(kg)5.2フレームΦ25.4/22.2スチールパイプ・粉体塗装張地ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×535×766グリーン購入法適合背タイプ成型合板座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
全国数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
全国数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
全国数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
全国数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,500/税込14,850
全国数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)16,200/税込17,820
全国数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)18,900/税込20,790
全国数量29~32までのご注文(同一注文コードにつき)21,600/税込23,760
全国数量33~36までのご注文(同一注文コードにつき)24,300/税込26,730
全国数量37~40までのご注文(同一注文コードにつき)27,000/税込29,700
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)29,700/税込32,670
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
北海道地方数量29~32までのご注文(同一注文コードにつき)32,000/税込35,200
北海道地方数量33~36までのご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量37~40までのご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)44,000/税込48,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする