曜日別特売
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236824

 

CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236824
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236824
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236824
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236824
CM353-MX ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り サンケイ 43236824

ミーティングチェア CM353-MX ビニールレザー張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1箱(4脚)
色(張地)ブラックネイビー
内容量1箱(4脚)注文コード43236824品番CM353-MX
参考基準価格(税別)¥93,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

背もたれの合板とブラックフレームがアクセントの、あらゆる空間になじむミーティングチェア。

色(張地)ブラックネイビー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×535×766座面高さ(mm)430本体質量(kg)5.2質量(kg)5.2フレームΦ25.4/22.2スチールパイプ・粉体塗装張地ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×535×766グリーン購入法適合背タイプ成型合板座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする